Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VEAC4-4FV csatlakozótest 1 / 4-18 testacél | AF6WKN 20LH53

SNAP-TITE VEAC4-4FV csatolóház 1/4-18 karosszéria acél

Raktáron
Tétel: AF6WKN Típus: VEAC4-4FVKereszthivatkozás: 20LH53

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€117.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Kapcsolat típusaFNPT
befejezcink
Áramlási sebesség3.8 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás3000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1 / 4 "-18
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességHosszMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaSzelep tervezésÁr
SNAP-TITE PHC4-4F csatlakozótest 1 / 4-18 1/4 hüvelykes test acél | AF6WCD 20LF75 PHC4-4FNPTF3.8 gpm1 11 / 32 "11,000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€27.91
SNAP-TITE PHC4-4FV csatlakozótest 1 / 4-18 testacél | AF6WCE 20LF76 PHC4-4FVNPTF3.8 gpm-11,000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€30.89
SNAP-TITE VEAC4-4F csatlakozótest 1 / 4-18 1/4 hüvelykes testacél | AF6WKM 20LH52 VEAC4-4FFNPT3.8 gpm1.625 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€65.15
SNAP-TITE VEAC4-4M csatlakozótest 1 / 4-18 1/4 hüvelykes test acél | AF6WKP 20LH54 VEAC4-4MMNPT3.8 gpm2 1 / 16 "3000 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€64.65
SNAP-TITE VEAC4-4MV csatlakozótest 1 / 4-18 testacél | AF6WKQ 20LH55 VEAC4-4MVMNPT3.8 gpm-3000 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€127.10
SNAP-TITE VHC4-4F csatlakozótest 1 / 4-18 1/4 hüvelykes test acél | AF6WMC 20LH89 VHC4-4FNPTF3.8 gpm1 21 / 32 "6500 psi-40 foktól 200 fokig Fpoppet€42.58
SNAP-TITE VHC4-4FV csatlakozótest 1 / 4-18 testacél | AF6WMD 20LH90 VHC4-4FVFNPT3.8 gpm-6500 psi-20 foktól 375 fokig FVitonpoppet€48.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VEAC4-4FV csatolóház 1/4-18 karosszéria acél
€117.24 /Mértékegység