SPEEDAIRE Kipufogó kipufogódobok, NPT portok


Szűrő
Szerelőanyag: Nikkelezett acél , Funkció: Csökkentse a kipufogógáz zajszintjét az elfogadható OSHA-követelményekre , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 300 fok F , mikron: 40 , Típus: Pneumatikus
StílusModellHexHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
6F600
1-1 / 16 "2.25 "€12.28
A
6F601
1.375 "2.875 "€17.77
B
1A328
7 / 8 "1.875 "€7.32
B
1A325
7 / 16 "1.125 "€4.26
B
1A326
9 / 16 "1.375 "€4.62
B
1A327
11 / 16 "1.5 "€6.15

Kipufogó kipufogódobok, NPT portok

A SPEEDAIRE kipufogó hangtompítókat a kipufogógáz zajszintjének az elfogadható OSHA-követelményekre való csökkentésére használják. Nikkelezett acélszerkezettel rendelkeznek, 40 mikronos porózus szinterezett bronz elemmel. Válasszon a hangtompító kipufogók széles választékából, amelyek 1.125-2.875 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?