WATTS LF3008 sorozatú dielektromos csatlakozások


Szűrő
Test anyaga: Ólommentes sárgaréz , Kapcsolat típus: FIP x Forrasztás , Tömítés maximális nyomása: 250 psi , Tömítés maximális hőmérséklete: 180 fok. F , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti anyag: Ólommentes sárgaréz , Bemeneti menet típusa: NPTF , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Hőmérséklet: 180 fok F , Max. Munkahelyi nyomás: 250 PSI , Mfr. Sorozat: LF3008 , Kimeneti csatlakozás: Foglalat , Kimenet anyaga: Ólommentes sárgaréz , Kimenet típusa: Foglalat , Típus: készlet
StílusModellTömítőanyagHex méretBemeneti méretKimeneti méretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1/2 LF3008
Buna-N1.5 "--1 / 2 "€54.65
B
LF3008 1/2
Buna-N-1 / 2 "1 / 2 "-€70.36
B
LF3008 3/4
Buna-N-3 / 4 "3 / 4 "-€72.95
A
3/4 LF3008
Buna-N1.625 "--3 / 4 "€67.32
C
1 db LF3008
Buna-N1.875 "--1"€75.77
D
LF3008 1
Buna N.-1"1"-€125.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?