Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5YDD3 léghenger 3.51 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GKU

SPEEDAIRE 5YDD3 léghenger, 3.51 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE7GKU Modell: 5YDD3

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€214.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.5 "
Henger típusaKompakt
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés353 font
Max. Nyomás200 psi
Szereljealapvető
Teljes hossz3.51 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.3 / 8 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés1"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.62
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszRod Dia.ütésÁr
SPEEDAIRE 5YCL0 léghenger 1.50 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GFK 5YCL01.5 "5 / 8 "1 / 2 "€120.61
SPEEDAIRE 5YCL1 léghenger 1.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GFL 5YCL11.75 "5 / 8 "3 / 4 "€120.61
SPEEDAIRE 5YCL3 léghenger 3 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acélból AE7GFM 5YCL33"5 / 8 "2"€132.42
SPEEDAIRE 5YCL4 léghenger 4 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acélból AE7GFN 5YCL44"5 / 8 "3"€140.21
SPEEDAIRE 5YCL5 léghenger 5 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acélból AE7GFP 5YCL55"5 / 8 "4"€148.00
SPEEDAIRE 5YCT7 léghenger 2.13 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GGR 5YCT72.13 "5 / 8 "1 / 4 "€129.99
SPEEDAIRE 5YCT8 léghenger 2.38 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GGT 5YCT82.380 "5 / 8 "1 / 2 "€131.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5YDD3 léghenger, 3.51 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél
€214.55 /Mértékegység