FLAMBEAU Állítható rekesz


Szűrő
Szín: Áttetsző
StílusModellTételAnyagA rekeszek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
T9502
Állítható rekeszÁttetsző polipropilén25 a 8916.75 "5"17.25 "€77.12
B
T4007AT
Állítható rekeszÁttetsző polipropilén6 a 367.25 "1.75 "11 "€11.80
C
T600
Állítható rekeszpolipropilén6 és akár6.75 "1.75 "11 "€17.90
D
T300
Állítható rekeszpolipropilén3 és akár4.125 "1.5 "7"€10.72
E
T9501
Állítható rekeszÁttetsző polipropilén18 a 7316.75 "5"17.25 "€68.51
F
T9500
Állítható rekeszÁttetsző polipropilén15 a 2416.75 "5"17.25 "€69.42
G
T9200
Állítható rekeszÁttetsző polipropilén1 a 814 "6.25 "15.25 "€55.65
H
T9101AT
Állítható rekeszÁttetsző polipropilén8 a 4814 "2"15 "€32.05
I
T9101
Állítható rekeszÁttetsző polipropilén4 a 4014 "2"15 "€31.98
J
T7003
Állítható rekeszÁttetsző polipropilén6 a 99.75 "3.187 "16.5 "€23.36
K
T5008
Állítható rekeszÁttetsző polipropilén4 a 489.125 "1 15 / 16 "14.25 "€16.60
L
T5007AT
Állítható rekeszÁttetsző polipropilén4 a 489.125 "1 15 / 16 "14.25 "€15.20
M
T4008
Állítható rekeszÁttetsző polipropilén6 a 367.25 "1.75 "11 "€11.80
N
T7004
Állítható rekeszpolipropilén7 a 169.75 "3.25 "16.5€19.17
O
999-2
Állítható rekeszpolipropilén4 és akár9.625 "2"13.5 "€38.78
P
6703TW
Állítható rekeszÁttetsző polipropilén3 a 184.125 "1.5 "7"€6.64
Q
T1002
Állítható rekeszÁttetsző polipropilén4 a 63.375 "1 5 / 16 "4.63 "€4.40
R
6004R
Állítható rekeszpolipropilén6 a 361.5 "1.5 "9"-
ajánlatkérés
S
5007
Állítható rekeszpolipropilén4 a 482"2"9.125 "€18.76
T
4007
Állítható rekeszpolipropilén6 a 361.75 "1.75 "7.25 "€13.34
U
3003
Állítható rekeszpolipropilén3 a 181.25 "1.25 "5"€9.43
V
2003
Állítható rekeszpolipropilén3 a 181.5 "1.5 "4.125 "€6.73
W
1002
Állítható rekeszpolipropilén4 a 61.25 "1.25 "3.38 "€6.42
X
T9007
Állítható rekeszpolipropilén6 a 1814 "3.5 "15 "€37.81
Y
T2003
Állítható rekeszpolipropilén3 a 184.125 "1.5 "7"€6.19
Z
T155
RekeszdobozÁttetsző polipropilén53.5 "1 5 / 16 "5.875 "€6.42
A1
T4000
RekeszdobozÁttetsző polipropilén17.25 "1.75 "11 "€12.71

Állítható rekesz

A Flambeau állítható tárolódobozok áttetsző fedéllel ellátott polipropilén szerkezettel rendelkeznek, ezért ideálisak elektromos, elektronikus vagy horgász alkatrészek, valamint szerszámok és gyógyszerek tárolására. A márka Tuff Tainer változatait szabadalmaztatott ZeRust VCI polimer technológiával tervezték, amely nem mérgező, szagtalan, karbantartást nem igénylő gőzvédelmet biztosít és megakadályozza az oxidáció-redukció reakcióit a kitett tartalomban. Az ezüsttárgyak tárolásához további zavaros gátló elválasztókkal vannak felszerelve, amelyek akár 5 éves eltarthatóságot biztosítanak. A tartós vegyi anyagokból és polipropilénből készült Flambeau Infinite Divider System (IDS) sorozatú tartályok kényelmet nyújtanak az egyes elválasztók 1/16 hüvelykig történő mozgatásához a bordás rekesz felett, és 1 - 73 rekeszes változatban kínálják őket. Válasszon a Flambeau rekeszek széles választékából, amelyek 1.25, 1.5 és 2 hüvelykes mélységben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?