SPEEDAIRE Kettős működésű kompakt léghenger, 1-1/2" furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 1.5 " , Henger típusa: Kompakt , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Betöltés: 353 font , Max. Nyomás: 200 psi , Mount: alapvető , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Port mérete: 1 / 8 "NPT , Rúd menet hossza: 0.7 " , Rúd menet mérete: 3/8 "-24 Nő , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F , Összekötő rúd anyaga: Rozsdamentes acél , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellTeljes hosszRod Dia.ütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5YCL0
1.5 "5 / 8 "1 / 2 "€120.62
A
5YCL1
1.75 "5 / 8 "3 / 4 "€120.62
A
5YCT7
2.13 "5 / 8 "1 / 4 "€129.99
B
5YCZ2
2.13 "3 / 8 "1 / 4 "€198.10
A
5YCT9
2.63 "5 / 8 "3 / 4 "€133.86
B
5YCZ4
2.63 "3 / 8 "3 / 4 "€198.10
B
5YCZ5
2.88 "3 / 8 "1"€198.10
A
5YCU0
2.88 "5 / 8 "1"€148.24
B
5YCZ3
2.380 "3 / 8 "1 / 2 "€198.10
A
5YCT8
2.380 "5 / 8 "1 / 2 "€131.89
A
5YCL3
3"5 / 8 "2"€132.42
B
5YDD1
3.01 "3 / 8 "1 / 2 "€214.54
B
5YDD2
3.26 "3 / 8 "3 / 4 "€214.54
B
5YDD3
3.51 "3 / 8 "1"€214.54
B
5YCZ6
3.880 "3 / 8 "2"€224.85
A
5YCU1
3.880 "5 / 8 "2"€143.69
A
5YCL4
4"5 / 8 "3"€140.22
B
5YDD4
4.51 "3 / 8 "2"€244.81
A
5YCU2
4.88 "5 / 8 "3"€151.54
B
5YCZ7
4.88 "3 / 8 "3"€225.26
A
5YCL5
5"5 / 8 "4"€148.00
A
5YCU3
5.88 "5 / 8 "4"€133.34
B
5YCZ8
5.88 "3 / 8 "4"€234.44
B
5YDD6
5.510 "3 / 8 "3"€246.02
B
5YDD5
6.51 "3 / 8 "4"€246.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?