Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5YCJ8 léghenger 1 hüvelykes lökettel 1.685 hüvelyk hosszúságú AE7GFB

SPEEDAIRE 5YCJ8 léghenger, 1 hüvelykes löket, 1.685 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE7GFB Modell: 5YCJ8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€79.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3 / 4 "
Henger típusaKerek kompakt
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés88 font
Max. Nyomás200 psi
Szereljealapvető
Teljes hossz1.685 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret# 10-32 UNF
Rod Dia.5 / 16 "
Rúdfonal hossza0.46 "
Rúd menetméret# 10-32 Nő
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés1"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszDugattyú anyagaütésÁr
SPEEDAIRE 5YCJ5 léghenger 3/4 hüvelyk furatú 1/4 hüvelykes löket | AE7GEY 5YCJ50.935 "Alumínium1 / 4 "€79.01
SPEEDAIRE 5YCJ6 léghenger 1.185 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GEZ 5YCJ61.185 "Nem kapcsolókész alumínium1 / 2 "€79.01
SPEEDAIRE 5YCJ7 léghenger 3/4 hüvelyk furatú 3/4 hüvelykes löket | AE7GFA 5YCJ71.435 "Alumínium3 / 4 "€79.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5YCJ8 léghenger, 1 hüvelykes löket, 1.685 hüvelyk hosszú
€79.01 /Mértékegység