A Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 3 / 4 " , Henger típusa: Kerek kompakt , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Betöltés: 88 font , Max. Nyomás: 200 psi , Mount: alapvető , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Port mérete: # 10-32 UNF , Rod Átm.: 5 / 16 " , Rúd menet hossza: 0.46 " , Rúd menet mérete: # 10-32 Nő , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F , Összekötő rúd anyaga: Rozsdamentes acél , A cső anyaga: Rozsdamentes acél