SQUARE D LA26400BC megszakító 400a 2p 600vac fül | AF9HFJ 2GPC8

SQUARE D LA26400BC megszakító 400a 2p 600vac fül

Raktáron
Tétel: AF9HFJ Típus: LA26400BCKereszthivatkozás: 2GPC8

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,916.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők400
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység5.8 "
Keret méret400A / LA
Magasság11 "
Magas erősségű utazás beállítása4000A
Alacsony erősségű utazás beállítása2000A
Max. LEVEGŐ-besorolásNem értékelt
Max. Vezetékméret600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al)
Min. Vezetékméret1 AWG (Al)
FelszerelésCsatlakoztassa a Panelboard-ot
Pólusok száma2
Fázis1
FáziskapcsolatBC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.3575
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)22.45
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. VezetékméretAC feszültség besorolásaerősítőkMin. VezetékméretFelszerelésPólusok számaFázisTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D HGL36150U33X megszakító 150a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCN 14G974 HGL36150U33X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Dobozfül€7,781.73
SQUARE D HGL36060U43X megszakító 60a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCP 14G975 HGL36060U43X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Dobozfül€5,498.17
SQUARE D HGL36100U43X megszakító 100a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCQ 14G976 HGL36100U43X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Dobozfül€5,591.00
SQUARE D HGL36150U43X megszakító 150a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCR 14G977 HGL36150U43X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Dobozfül€9,370.62
SQUARE D HGL36060U31X megszakító 60a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCT 14G969 HGL36060U31X3/0 AWG600 VAC6014 AWG-33Dobozfül€3,070.33
SQUARE D HGL36100U31X megszakító 100a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCU 14G970 HGL36100U31X3/0 AWG600 VAC10014 AWG-33Dobozfül€3,986.83
SQUARE D HGL36150U31X megszakító 150a 3 pólusú 600vac dobozsaru | AF6GCV 14G971 HGL36150U31X3/0 AWG600 VAC15014 AWG-33Dobozfül€3,407.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LA26400BC megszakító 400a 2p 600vac fül
€9,916.91 /Mértékegység