Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5YCJ5 léghenger 3/4 hüvelyk furatú 1/4 hüvelykes löket | AE7GEY

SPEEDAIRE 5YCJ5 léghenger, 3/4 hüvelykes furat, 1/4 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE7GEY Modell: 5YCJ5
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
€79.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3 / 4 "
Henger típusaKerek kompakt
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés88 font
Max. Nyomás200 psi
Szereljealapvető
Teljes hossz0.935 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret# 10-32 UNF
Rod Dia.5 / 16 "
Rúdfonal hossza0.46 "
Rúd menetméret# 10-32 Nő
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszDugattyú anyagaütésÁr
SPEEDAIRE 5YCJ6 léghenger 1.185 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE7GEZ 5YCJ61.185 "Nem kapcsolókész alumínium1 / 2 "€79.01
SPEEDAIRE 5YCJ7 léghenger 3/4 hüvelyk furatú 3/4 hüvelykes löket | AE7GFA 5YCJ71.435 "Alumínium3 / 4 "€79.01
SPEEDAIRE 5YCJ8 léghenger 1 hüvelykes lökettel 1.685 hüvelyk hosszúságú AE7GFB 5YCJ81.685 "Alumínium1"€79.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5YCJ5 léghenger, 3/4 hüvelykes furat, 1/4 hüvelykes löket
€79.01 /Mértékegység