Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VMA2 léghenger 50mm furat 200mm löket | AE6WDD

SPEEDAIRE 5VMA2 léghenger 50mm furat 200mm löket

Raktáron
Tétel: AE6WDD Modell: 5VMA2

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€375.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.50mm
Párna típusaFej és sapka
Henger típusaISO Mini
Végzáró anyagEloxált alumínium
Mágneses dugattyúIgen
Max. Nyomás145 psi
SzereljeISO MX0
Teljes hossz375mm
Dugattyú anyagaPOM
Dugattyúrúd anyagaKrómozott tok edzett acél
Port méret1 / 4 "
Rod Dia.20mm
Rúdfonal hossza32mm
Rúd menetméretM16 x 1.5 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés200mm
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8412310080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VLZ6 Léghenger 50mm furat 25mm Löket 200mm L | AE6WCM 5VLZ6200mm25mm€321.15
SPEEDAIRE 5VLZ7 Léghenger 50mm Furat 50mm Löket 225mm L | AE6WCN 5VLZ7225mm50mm€321.13
SPEEDAIRE 5VLZ8 Léghenger 50mm Furat 80mm Löket 255mm L | AE6WCP 5VLZ8255mm80mm€336.19
SPEEDAIRE 5VLZ9 léghenger 50mm furat 100mm löket | AE6WCQ 5VLZ9275mm100mm€336.19
SPEEDAIRE 5VMA0 léghenger 50mm furat 125mm löket | AE6WDB 5VMA0300mm125mm€339.62
SPEEDAIRE 5VMA1 léghenger 50mm furat 160mm löket | AE6WDC 5VMA1335mm160mm€375.97
SPEEDAIRE 5VMA3 léghenger 50mm furat 250mm löket | AE6WDE 5VMA3425mm250mm€383.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VMA2 léghenger 50mm furat 200mm löket
€375.97 /Mértékegység