SPEEDAIRE Dupla működésű ISO mini léghenger, ISO MX0 rögzítés, 50 mm furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 50mm , Párna típusa: Fej és sapka , Henger típusa: ISO Mini , Végzáró anyag: Eloxált alumínium , Mágneses dugattyú: Igen , Max. Nyomás: 145 psi , Mount: ISO MX0 , Dugattyú anyaga: POM , Dugattyúrúd anyaga: Krómozott tok edzett acél , Port mérete: 1 / 4 " , Rod Átm.: 20mm , Rúd menet hossza: 32mm , Rúd menet mérete: M16 x 1.5 " , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -4 foktól 176 fokig F , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5VLZ6
200mm25mm€321.15
A
5VLZ7
225mm50mm€321.13
A
5VLZ8
255mm80mm€336.19
A
5VLZ9
275mm100mm€336.19
A
5VMA0
300mm125mm€339.62
A
5VMA1
335mm160mm€375.97
A
5VMA2
375mm200mm€375.97
A
5VMA3
425mm250mm€383.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?