WOODHEAD 130123 sorozat Festoon vezető autó


Szűrő
Bevonat: Porszórás , Utazási sebesség: 121.92 perc / perc , Kerék anyaga: Acél
StílusModellNyereg sugaraSugárméretKábel magasságaKábeltípusKábelszélességMélységMagasságHossz
A
1301230058
--------
ajánlatkérés
A
1301230090
--------
ajánlatkérés
A
1301230086
--------
ajánlatkérés
A
1301230063
--------
ajánlatkérés
A
1301230066
--------
ajánlatkérés
A
1301230079
--------
ajánlatkérés
A
1301230082
--------
ajánlatkérés
A
1301230097
--------
ajánlatkérés
A
1301230052
--------
ajánlatkérés
A
1301230155
2.024 "101.6mm0.45 "Lakás2.32 "6.16 "17.25 "8.25 "
ajánlatkérés
A
1301230160
2.024 "152.4mm0.45 "Lakás2.32 "8.25 "17.25 "8.25 "
ajánlatkérés
A
1301230124
3.13 "152.4mm0.75 "Lakás3.858 "8.25 "14.68 "1"
ajánlatkérés
A
1301230118
3.13 "101.6mm0.75 "Lakás3.858 "6.16 "14.68 "1"
ajánlatkérés
A
1301230130
4.44 "101.6mm1"Lakás5.96 "8.25 "17.25 "12.83 "
ajánlatkérés
A
1301230136
4.44 "152.4mm1"Lakás5.96 "8.25 "17.25 "12.83 "
ajánlatkérés
A
1301230142
4.44 "101.6mm1.3 "Round-8.25 "17.25 "12.83 "
ajánlatkérés
A
1301230139
4.44 "82.55mm1.3 "Round-8.25 "17.25 "12.83 "
ajánlatkérés
A
1301230148
4.44 "152.4mm1.3 "Round-8.25 "17.25 "12.83 "
ajánlatkérés

130123 sorozat Festoon vezető autó

A Woodhead 130123 sorozatú ólomvázas autókat energiaátvitelre használják az I-gerendákon keresztül. Acél kerekekkel rendelkeznek a lapos és kerek kábelek átviteléhez. Ezeknek az Aero-Motive drótkötél-kötélrendszereknek a külső felületén porszórt bevonat található az elszíneződés elkerülése érdekében. Ezen túlmenően megfelelnek az RoHS előírásoknak, és 600 V-ig alkalmasak. Ezek az egységek ideálisak darukhoz, egysínekhez, elektromos emelőkhöz, szerszámgépekhez, autómosó-rendszerekhez és bevonatsorokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?