Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VLZ6 Léghenger 50mm furat 25mm Löket 200mm L | AE6WCM

SPEEDAIRE 5VLZ6 léghenger 50 mm furat 25 mm löket 200 mm hosszú

Raktáron
Tétel: AE6WCM Modell: 5VLZ6
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
€321.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.50mm
Henger típusaISO Mini
Végzáró anyagEloxált alumínium
Mágneses dugattyúIgen
Max. Nyomás145 psi
SzereljeISO MX0
Teljes hossz200mm
Dugattyú anyagaPOM
Dugattyúrúd anyagaKrómozott tok edzett acél
Port méret1 / 4 "
Rod Dia.20mm
Rúdfonal hossza32mm
Rúd menetméretM16 x 1.5 "
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés25mm
Temp. Hatótávolság-4 foktól 176 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8412310080
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VLZ7 Léghenger 50mm Furat 50mm Löket 225mm L | AE6WCN 5VLZ7225mm50mm€321.13
SPEEDAIRE 5VLZ8 Léghenger 50mm Furat 80mm Löket 255mm L | AE6WCP 5VLZ8255mm80mm€336.19
SPEEDAIRE 5VLZ9 léghenger 50mm furat 100mm löket | AE6WCQ 5VLZ9275mm100mm€336.19
SPEEDAIRE 5VMA0 léghenger 50mm furat 125mm löket | AE6WDB 5VMA0300mm125mm€339.62
SPEEDAIRE 5VMA1 léghenger 50mm furat 160mm löket | AE6WDC 5VMA1335mm160mm€375.97
SPEEDAIRE 5VMA2 léghenger 50mm furat 200mm löket | AE6WDD 5VMA2375mm200mm€375.97
SPEEDAIRE 5VMA3 léghenger 50mm furat 250mm löket | AE6WDE 5VMA3425mm250mm€375.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VLZ6 léghenger 50 mm furat 25 mm löket 200 mm hosszú
€321.15 /Mértékegység