Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5PDP4 forgó működtető, Sr 180 fok, 1-1/8 hüvelykes furat | AE6APU

SPEEDAIRE 5PDP4 forgó működtető, Sr 180 fok, 1-1/8 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: AE6APU Modell: 5PDP4
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
€818.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó működtető
Furat1.125 "
Magasság3.312 "
Ház anyagaAlumínium
Kulcsmagasság tengellyel0.737 "
Kulcs hossza0.625 "
Hossz8.533 "
Maximális nyomás150 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20F és 200F között
Port méret1 / 8 "NPT
Hajtáslánc anyagaAcél
Forgásszög180 fok
Tengely Dia.0.5 "
A tengely hossza0.875 "
Tengely típusaEgyvégű szabvány
Nyomaték93 In.Lbs.
típusEgy rack
Szélesség3.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8315
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8412390080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SPEEDAIRE MSQB100R-XN nagy pontosságú forgóasztal, fogasléces fogasléc, 100 mm-es modellméret, normál precíziós modell | CU4EDU 5YER4 MSQB100R-XNForgóasztal€1,236.87
SPEEDAIRE MSQB100A-XN nagy pontosságú forgóasztal, fogasléc és fogasléc, 100 mm-es modellméret, normál precíziós modell | CU4EDV 5YER3 MSQB100A-XNForgóasztal€1,065.38
SPEEDAIRE MSQB200R-XN nagy pontosságú forgóasztal, fogasléces fogasléc, 200 mm-es modellméret, normál precíziós modell | CU4EDW 5PEX6 MSQB200R-XNForgóasztal€1,677.30
SPEEDAIRE MSQB200A-XN nagy pontosságú forgóasztal, fogasléces fogasléc, 200 mm-es modellméret, normál precíziós modell | CU4EDX 5YER5 MSQB200A-XNForgóasztal€1,404.51
SPEEDAIRE MSQB30R-XN nagy pontosságú forgóasztal, fogasléces fogasléc, 30 mm-es modellméret, mindkét irányban / lökhárító alátétek | CU4EDY 5YEP8 MSQB30R-XNForgóasztal€827.35
SPEEDAIRE MSQB30A-XN nagy pontosságú forgóasztal, fogasléc és fogasléc, 30 mm-es modellméret, normál precíziós modell | CU4EDZ 5YEP7 MSQB30A-XNForgóasztal€724.02
SPEEDAIRE MSQB50R-XN nagy pontosságú forgóasztal, fogasléc és fogaskerék, 50 mm-es modellméret, mindkét irányban / lökhárító alátétek | CU4EEA 5YER0 MSQB50R-XNForgóasztal€962.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5PDP4 forgó működtető, Sr 180 fok, 1-1/8 hüvelykes furat
€818.70 /Mértékegység