DAYTON Pillanatnyi nyomógomb kezelő


Szűrő
Akció: Pillanatnyi , NEMA minősítés: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operátorok száma: 1 , Méret: 22mm
StílusModellAlapanyagElőlapszínekFej anyagaAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
30G103
FémKróm öntött alumíniumFeketeAlumíniumNincs őr€0.74
B
30G096
FémKróm öntött alumíniumFeketeAlumíniumTeljes őrség€12.12
C
30G101
MűanyagDupla szigetelésű műanyagZöldMűanyagNincs őr€12.81
D
30G099
MűanyagDupla szigetelésű műanyagFeketeMűanyagNincs őr€12.81

Pillanatnyi nyomógomb kezelő

A Dayton nyomógombos meghajtásokat hidraulikus emelőkben és présekben való használatra tervezték az indítási és leállítási funkciók vezérlésére. Ezek az egységek fémes/nemfémes karosszériakerettel rendelkeznek, így nehéz ipari környezetben is használhatók. Pillanatnyi nyomómechanizmusuk van, amely lehetővé teszi az elektromos áram áramlását a két érintkező között, amíg meg nem nyomják a gombot, és azonnal megszakítja az áramkört, ha felengedik; így átmeneti változást idéz elő az elektromos áramkör állapotában. Ezek a nem világító gombok NEMA besorolásúak (13, 4, 4X), hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását és a belső alkatrészek károsodását, és fekete, zöld és piros színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?