BRADY Gömbcsap zár, acél


Szűrő
Szín: Piros , Anyaga: Acél
StílusModellSzélességMegfelel a fogantyú méreténekMegfelel a cső méreténekMagasságHosszMax. Lakatok számaLakatos bilincs max. Dia.Temp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
65692
2"1/4 "- 1"1/4 "- 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 F-tól 350 F-ig€67.69
B
65693
4"1-1 / 4 "- 3"1-1 / 4 "- 3"3"9"73 / 8 "-30 F-tól 350 F-ig€102.21
A
65669
5"1-1 / 4 "- 3"1-1 / 4 "- 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 F-tól 350 F-ig€98.61
C
51390
5"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 fok és 250 fok F között€234.04
D
51394
5"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 fok és 250 fok F között€178.78
E
51388
7"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 fok és 250 fok F között€204.30
F
51392
7"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 fok és 250 fok F között€192.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?