SPEEDAIRE 4B233 2 lóerős elektromos kompresszor | AD6VVW

SPEEDAIRE 4B233 elektromos légkompresszor 2 LE

Raktáron
Tétel: AD6VVW Modell: 4B233

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,494.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 2 "
erősítők15.0/7.5
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb85
HázNEMA 1
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás4.9
HP2
Hz60
Kenés típusaNyomásos
Max. Nyomás135 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása135
A nyomáskapcsoló beállításáról100
Teljes magasság52 "
Teljes hossz26.25 "
Teljes szélesség19 "
Fázis1
Szivattyúolaj-kapacitás11.5 oz.
Szivattyú fordulatszáma875
Tartályméret30 gal.
Tartály típusaFüggőleges
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Hajó magassága (cm)148.59
Hajó hossza (cm)75.69
Hajószélesség (cm)70.1
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkEllenőrzésTeljes szélességFázisTartályméretFeszültségHázÁr
SPEEDAIRE 3JR81 elektromos légkompresszor 1 LE | AC9RXN 3JR8141.5 "3.4-3.4/1.7Automatikus indítás / leállítás21.25 "330 gal.208-230/460NEM AZ ENYÉM€7,695.68
SPEEDAIRE 4B237 elektromos légkompresszor 3 LE | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5/3.9Nyomáskapcsoló21.625 "330 gal.200-230/460NEMA 1€2,194.55
SPEEDAIRE 5Z698 elektromos légkompresszor 3/4 LE | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2/3.1Automatikus indítás / leállítás21.25 "330 gal.208-230/460NEM AZ ENYÉM€7,384.00
SPEEDAIRE 5Z700 elektromos légkompresszor 1-1/2 LE | AE7LCR 5Z70064.25 "-Automatikus indítás / leállítás22.25 "380 gal.208-230/460NEM AZ ENYÉM€9,742.71
SPEEDAIRE 5Z702 elektromos légkompresszor 3 LE | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Automatikus indítás / leállítás23.25 "380 gal.208-230/460NEM AZ ENYÉM€9,402.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4B233 elektromos légkompresszor 2 LE
€2,494.64 /Mértékegység