SPEEDAIRE 5Z702 elektromos légkompresszor 3 LE | AE7LCU

SPEEDAIRE 5Z702 elektromos légkompresszor 3 LE

Tétel: AE7LCU Modell: 5Z702
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€11,376.55 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
erősítők4.06
Kompresszor típusaTartályra szerelt duplex
EllenőrzésAutomatikus indítás / leállítás
HázNEM AZ ENYÉM
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás12.2
HP3
Kenés típusaNyomásos
Max. Nyomás90 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása90
A nyomáskapcsoló beállításáról70
Teljes magasság34 "
Teljes hossz65.25 "
Teljes szélesség23.25 "
Fázis3
Szivattyúolaj-kapacitás47.4 oz.
Szivattyú fordulatszáma1050
Tartályméret80 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 324
Hajó magassága (cm)142.24
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód8414801615
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkEllenőrzésTeljes szélességFázisTartályméretFeszültségHázÁr
SPEEDAIRE 3JR81 elektromos légkompresszor 1 LE | AC9RXN 3JR8141.5 "3.4-3.4/1.7Automatikus indítás / leállítás21.25 "330 gal.208-230/460NEM AZ ENYÉM€7,695.68
SPEEDAIRE 4B233 2 lóerős elektromos kompresszor | AD6VVW 4B23326.25 "15.0/7.5Nyomáskapcsoló19 "130 gal.115/230NEMA 1€2,494.64
SPEEDAIRE 4B237 elektromos légkompresszor 3 LE | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5/3.9Nyomáskapcsoló21.625 "330 gal.200-230/460NEMA 1€2,194.55
SPEEDAIRE 5Z698 elektromos légkompresszor 3/4 LE | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2/3.1Automatikus indítás / leállítás21.25 "330 gal.208-230/460NEM AZ ENYÉM€7,384.00
SPEEDAIRE 5Z700 elektromos légkompresszor 1-1/2 LE | AE7LCR 5Z70064.25 "-Automatikus indítás / leállítás22.25 "380 gal.208-230/460NEM AZ ENYÉM€9,742.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5Z702 elektromos légkompresszor 3 LE
€11,376.55 /Mértékegység