Jellemzők
Chicago Pneumatic Fröccsenő kenéssel, Függőleges elektromos légkompresszorok:
- ThesA 2 fokozatú kompresszorok alumínium fejjel és mély bordákkal rendelkező hűtőkkel vannak ellátva, amelyek páratlan hőt tesznek lehetővéssipác.
- Kiegyensúlyozott dugattyúkkal és főtengellyel vannak felszerelve a sima és csendes működés érdekében.
Speedaire Nyomáskenésű kompresszorok:
- Speedaire légkompresszorokat használnak pneumatic klímaberendezések, ahol alacsony olajszállításra van szükség.
- A nyomáskenésű, helyhez kötött elektromos légkompresszorok szivattyút használnak az olaj pontos szállítására a belső alkatrészekhez. Ez biztosítja az alkatrészek egyenletesebb és thordurvább kenéssel, mint a fröccsenő módszerrel, meghosszabbítva a légkompresszor élettartamát.
- ThesA nagy teljesítményű légkompresszorok rendszeres olaj utántöltést és cserét igényelnek.
Speedaire Duplex elektromos légkompresszorok:
- A duplex helyhez kötött elektromos légkompresszorok két szivattyúval és két motorral rendelkeznek.
- ThesAz egységeket úgy tervezték, hogy egyenletesen osszák el a munkaterhelést a két szivattyú és motor között, így mindegyikük több lehűlési időt biztosít a ciklusok között. Ez megnöveli a kompresszor élettartamát, és biztosítja a folyamatos működést, ha egy szivattyú vagy motor meghibásodik.
- ThesA légkompresszorokat megbízható és folyamatos működést igénylő alkalmazásokhoz használják.
Ingersoll-Rand Tartályra szerelt, fröccsenő kenéssel, Vízszintes elektromos légkompresszorok:
- ThesAz e kompresszorokat úgy tervezték, hogy sűrített levegőt biztosítsanak ott, ahol az elektromos áram nem áll rendelkezésre.
- Ők ideal flotta és terepi szerviz alkalmazásokhoz, távoli pneumatic alkalmazások és vészhelyzeti termelés lines.
- ThesAz e modellek üzemanyag-hatékony alapjárati vezérléssel és advanced biztonsági funkciók, beleértve az alacsony olajszint leállítását a gázmotorokhoznes
Működési mechanizmus
A légkompresszorok úgy működnek, hogy nyomás alá kényszerítik a légköri levegőt, hogy potenciális energiát hozzon létre, amely egy tartályban tárolható későbbi felhasználásra. Csakúgy, mint egy nyitott ballonnál, nyomás keletkezik, amikor a sűrített levegőt szándékosan kiengedik, és a potenciális energiát hasznosítható kinetikus energiává alakítja át. Ez az energiaátvitel harnessed különböző pne tápellátásáraumatic eszközöket.
Az ipari légkompresszorok hasonlóan működnek, mint az égéstermékeknes. Generally, a levegő komprssiA működéshez szivattyúhengerre, dugattyúra és főtengelyre van szükség az energia átviteléhez a legkülönfélébb feladatokhoz. ThesAz alapelemek képesek levegőt szolgáltatni tárgyak, például gumiabroncsok vagy felfújható medencejátékok feltöltéséhez, vagy tápellátást biztosíthatnak a működtető eszközökhöz, mint például fúrók, szögpisztolyok, köszörűk, csiszolók és szórópisztolyok.