SPEEDAIRE 4B237 elektromos légkompresszor 3 LE | AD6VVY

SPEEDAIRE 4B237 elektromos légkompresszor 3 LE

Raktáron
Tétel: AD6VVY Modell: 4B237

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,194.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
erősítők9.0-7.5/3.9
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb85
HázNEMA 1
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás9.1
HP3
Hz60
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás135 psi
motor típusaHárom fázis
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása135
A nyomáskapcsoló beállításáról100
Teljes magasság38 "
Teljes hossz40.625 "
Teljes szélesség21.625 "
Fázis3
Szivattyúolaj-kapacitás12 oz.
Szivattyú fordulatszáma1020
Tartályméret30 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség200-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.05
Hajó magassága (cm)98.55
Hajó hossza (cm)105.92
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8414801685
Származási országUS

Termék részletek:

A Speedaire 4B237 helyhez kötött légkompresszor egy elektromos meghajtású pneumatikus eszköz, amely sűrített levegőt állít elő és tárol egy tárolótartályban. Ez a Speedaire légkompresszor ideális pneumatikus eszközökhöz, például felfújó berendezésekhez, gumiabroncs-cserélőkhöz, szegezőkhöz, pneumatikus vezérlőkhöz és szórópisztolyokhoz az autóiparban, az élelmiszer- és italiparban, valamint az orvosi, petrolkémiai és gyógyszeriparban.

Jellemzők:

  • Olyan alapvető alkatrészeket tartalmaz, mint a kézi leeresztő szelep, az olajkémlelő üveg, a nyomásmérő és a nyomásbiztonsági szelep, amelyek megkönnyítik a kényelmes karbantartást és biztosítják az üzembiztonságot.
  • Ez az UL-listán szereplő Speedaire kompresszor felső rögzítést kínál a helykihasználás és a hozzáférhetőség érdekében, lehetővé téve a könnyebb karbantartást és szervizelhetőséget, miközben maximalizálja a kompresszor kompakt kialakítását.
  • Szakaszos munkaciklussal rendelkezik, hogy kiegyensúlyozott és hatékony működést biztosítson, optimális teljesítményt és energiahatékonyságot biztosítva.
  • 0.25 hüvelykes NPT kimenettel rendelkezik a sűrített levegő szállítására.
  • Ez a Speedaire kompresszor egység nyomásmérővel és nyomásbiztonsági szeleppel van felszerelve a nyomás ellenőrzéséhez.
  • Öntöttvas hengeranyaggal és porszórt bevonattal rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot a megbízható teljesítmény érdekében.
  • Ez a fröccsenő kenéssel ellátott vízszintes kompresszor 30 gallonos tartállyal rendelkezik a megbízható sűrített levegő ellátás érdekében, amely biztosítja a megszakítás nélküli működést.
  • Ennek a CSA-jóváhagyással rendelkező kompresszornak a maximális üzemi nyomása 135 psi.
  • Simplex szivattyústílusa egyszerű és megbízható működést biztosít a sűrített levegő előállításához.
  • Ez a NEMA 1 besorolású kompresszor vezérlő típusú nyomáskapcsolóval rendelkezik a hatékony és problémamentes kompresszorműködés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Kompresszor olajok: Ez a 3 lóerős légkompresszor Speedaire kompresszorolajokat használ a csúcsteljesítmény és a magas hővezetőképesség fenntartása érdekében, csökkentve a rendszeres karbantartást és az állásidőt.
  • Helyhez kötött légtartályok: Ezek a légtartályok a Speedaire 30 gallonos légkompresszor régi vagy sérült tartályait helyettesítik.

Szabványok és jóváhagyások:

  • MINT ÉN
  • CSA
  • California Code 462(L)(2)
  • UL
  • UL1450
  • NEMA 1 tokozás

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire kell ügyelni a Speedaire 4B237 elektromos légkompresszor beszerelésekor?

A.

  • Az elektromos légkompresszort olyan helyre kell elhelyezni, ahol szükséges a hűtőlevegő-áramlás és a környezeti üzemi hőmérséklet.
  • A keletkező kipufogó hőt csatornákkal kell eltávolítani.
  • A kompresszor körüli területet tisztán kell tartani.
  • A megfelelő telepítés érdekében ellenőrizni kell a kilépő sűrített levegő nyomási harmatpontját.

K. Milyen szempontok alapján választják ki a megfelelő elektromos légkompresszort?

A.

  • Teljes CFM vagy a szükséges légáramlási sebesség.
  • Üzemi ciklus vagy kompresszor munkaidő.
  • Szükséges légnyomás.
  • Elektromos specifikációk, mint feszültség, fázis és áram.
  • Kompresszor tartály mérete.

K. Milyen gyakran igényel karbantartást a Speedaire 4B237 álló légkompresszor?

A.

  • A kompresszorban lévő olajszintet naponta ellenőrizni kell, és ki kell engedni a tartályból az összegyűlt nedvességet.
  • A légszűrőt, a biztonsági szelepet és az egységet hetente ellenőrizni és tisztítani kell.
  • A kompresszor lendkerekét forgató szíj feszességét legalább havonta egyszer ellenőrizni kell.
  • Végül havonta egyszer kell olajat cserélni/utántölteni a kompresszorban.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkEllenőrzésTeljes szélességFázisTartályméretFeszültségHázÁr
SPEEDAIRE 3JR81 elektromos légkompresszor 1 LE | AC9RXN 3JR8141.5 "3.4-3.4/1.7Automatikus indítás / leállítás21.25 "330 gal.208-230/460NEM AZ ENYÉM€7,695.68
SPEEDAIRE 4B233 2 lóerős elektromos kompresszor | AD6VVW 4B23326.25 "15.0/7.5Nyomáskapcsoló19 "130 gal.115/230NEMA 1€2,494.64
SPEEDAIRE 5Z698 elektromos légkompresszor 3/4 LE | AE7LCP 5Z69841.5 "7.4-6.2/3.1Automatikus indítás / leállítás21.25 "330 gal.208-230/460NEM AZ ENYÉM€7,384.00
SPEEDAIRE 5Z700 elektromos légkompresszor 1-1/2 LE | AE7LCR 5Z70064.25 "-Automatikus indítás / leállítás22.25 "380 gal.208-230/460NEM AZ ENYÉM€9,742.71
SPEEDAIRE 5Z702 elektromos légkompresszor 3 LE | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Automatikus indítás / leállítás23.25 "380 gal.208-230/460NEM AZ ENYÉM€9,402.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4B237 elektromos légkompresszor 3 LE
€2,194.55 /Mértékegység