SPEEDAIRE 5Z698 elektromos légkompresszor 3/4 LE | AE7LCP

SPEEDAIRE 5Z698 Elektromos légkompresszor 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AE7LCP Modell: 5Z698

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,384.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
erősítők7.4-6.2/3.1
Kompresszor típusaTartályra szerelt duplex
EllenőrzésAutomatikus indítás / leállítás
HázNEM AZ ENYÉM
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás2.5
HP3/4
Kenés típusaNyomásos
Max. Nyomás90 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása90
A nyomáskapcsoló beállításáról70
Teljes magasság38 "
Teljes hossz41.5 "
Teljes szélesség21.25 "
Fázis3
Szivattyúolaj-kapacitás29.8 oz.
Szivattyú fordulatszáma980
Tartályméret30 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 171.45
Hajó magassága (cm)125.73
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)74.42
HS-kód8414801605
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszerősítőkEllenőrzésTeljes szélességFázisTartályméretFeszültségHázÁr
SPEEDAIRE 3JR81 elektromos légkompresszor 1 LE | AC9RXN 3JR8141.5 "3.4-3.4/1.7Automatikus indítás / leállítás21.25 "330 gal.208-230/460NEM AZ ENYÉM€7,695.68
SPEEDAIRE 4B233 2 lóerős elektromos kompresszor | AD6VVW 4B23326.25 "15.0/7.5Nyomáskapcsoló19 "130 gal.115/230NEMA 1€2,494.64
SPEEDAIRE 4B237 elektromos légkompresszor 3 LE | AD6VVY 4B23740.625 "9.0-7.5/3.9Nyomáskapcsoló21.625 "330 gal.200-230/460NEMA 1€2,194.55
SPEEDAIRE 5Z700 elektromos légkompresszor 1-1/2 LE | AE7LCR 5Z70064.25 "-Automatikus indítás / leállítás22.25 "380 gal.208-230/460NEM AZ ENYÉM€9,742.71
SPEEDAIRE 5Z702 elektromos légkompresszor 3 LE | AE7LCU 5Z70265.25 "4.06Automatikus indítás / leállítás23.25 "380 gal.208-230/460NEM AZ ENYÉM€9,402.11
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5Z698 Elektromos légkompresszor 3/4 LE
€7,384.00 /Mértékegység