SPEEDAIRE 2MLW6 elektromos légkompresszor 1 fokozat 2 LE | AC2TAV

SPEEDAIRE 2MLW6 elektromos légkompresszor 1 fokozat 2 LE

Raktáron
Tétel: AC2TAV Modell: 2MLW6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,335.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
erősítők14
Kompresszor típusaTartályra szerelve
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb64
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás6.2
HP2
Hz60
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás150 psi
motor típusaIndukció
Szakaszok száma1
Ki nyomáskapcsoló beállítása150
A nyomáskapcsoló beállításáról115
Teljes magasság43 45 / 64 "
Teljes hossz31.25 "
Teljes szélesség29 3 / 32 "
Fázis1
Szivattyúolaj-kapacitás25.4 oz.
Szivattyú fordulatszáma980
Tartályméret0.5 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 159.75
Hajó magassága (cm)106.93
Hajó hossza (cm)78.99
Hajószélesség (cm)72.14
HS-kód8414801660
Származási országTW

Termék részletek:

A Speedaire 2MLW6 elektromos légkompresszor ideális szabályozott levegő szivattyúzására a tartályba a levegős szerszámok, szögpisztolyok, festékszórók és robbanóberendezések működtetéséhez.

Jellemzők:

  • A Speedaire 2MLW6 elektromos légkompresszor öntöttvas hengerrel rendelkezik a tartósság és a hőtartás érdekében.
  • Porszórt bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a kompresszoregység kopásának és elszakadásának.
  • Ez az elektromos légkompresszor egy teljesen zárt ventilátorhűtésű motorral rendelkezik, amely szárazon és hűvösen tartja a tekercseket.
  • 6.2 CFM áramlási sebességet biztosít 150 PSI maximális üzemi nyomás mellett.
  • Ez az elektromos légkompresszor kézi leeresztő szeleppel van felszerelve, amely a felesleges vízgőzt a légkörbe vezeti, így megakadályozza a korróziót.
  • Az elektromos légkompresszor olajszemüvegei lehetővé teszik a kenőanyag vagy az olaj minőségének ellenőrzését.
  • Nyomásbiztonsági szeleppel és mérőkkel rendelkezik a szabályozott folyadékáramlás és a felhasználó biztonsága érdekében.
  • Ez a csendes légkompresszor precíziós csapágyakkal rendelkezik a nagy tolerancia és a pontos működés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Speedaire 2MLW6 elektromos légkompresszor maximális üzemi sebessége?

A. 980 RPM.

K. Milyen típusú kenést használnak ebben az elektromos légkompresszorban?

A. Fröccsenő kenés.

K. Mekkora a tartály mérete ennek az elektromos légkompresszornak?

A. 0.5 gallon.

K. Mekkora a Speedaire 2MLW6 elektromos légkompresszor olajkapacitása?

A. 25.4 uncia.

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkMax. Nyomásmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTartályméretÁr
SPEEDAIRE 4B234 elektromos légkompresszor 2 LE | AD6VVX 4B234115/23015.0/7.5135 psiNyissa ki a Cseppálló38 "40.625 "21.625 "30 gal.€1,956.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2MLW6 elektromos légkompresszor 1 fokozat 2 LE
€3,335.35 /Mértékegység