ARO 4-utas, kétállású kézi légszabályozó szelep


Szűrő
Levegőszelep típusa: 4-utas, 2-helyzetű , Test anyaga: Alumínium , Csatlakozás: NPT
StílusModellCsőméretMűködtető / VisszaCFMTemp. HatótávolságTérfogat-együtthatóMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
M114LR
1 / 2 "Forgókar / kézi8515 fok és 122 fok F között2.4140 psi4 9 / 32 "3"€442.66
B
E212FS
1 / 4 "Lábpedál / rugó26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi2"10 9 / 32 "€486.55
A
M112LR
1 / 4 "Forgókar / kézi4015 fok és 122 fok F között1.2140 psi4 9 / 32 "3"€432.54
C
M212LM-R
1 / 4 "Kar / Kézi2615 fok és 122 fok F között0.7140 psi1.375 "3.437 "€210.86
D
M212LS-10
1 / 4 "Forgassa el a választót / kézit2632 fok és 160 fok F között0.7150 psi5.25 "1 35 / 64 "€178.33
E
M212HS-10
1 / 4 "Gomb / tavasz2632 fok és 160 fok F között0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "€140.95
F
E212LS
1 / 4 "Kar / tavasz26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "€358.71
G
E212HM
1 / 4 "Gomb / Kézi26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "€335.84
H
M212LM
1 / 4 "Kar / Kézi2615 fok és 122 fok F között0.7140 psi4"3.5 "€284.59
I
M212LS
1 / 4 "Kar / tavasz2615 fok és 122 fok F között0.7140 psi4"3.5 "€222.07
J
M212LS-R
1 / 4 "Kar / tavasz2615 fok és 122 fok F között0.7140 psi2"4.75 "€200.56
K
M212LS-11
1 / 4 "Hosszú gomb választó / kézi2632 fok és 160 fok F között0.7150 psi5 13 / 32 "1 35 / 64 "€145.62
L
M212HS-11
1 / 4 "Kiterjesztett nyomógomb / rugó2632 fok és 160 fok F között0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "€261.63
M
E212TM
1 / 4 "Lábtaposó / Kézi26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "€437.21
N
E212HS
1 / 4 "Gomb / tavasz26-10 foktól 180 fokig F0.7150 psi1.75 "6.5 "€369.29
O
M211LS
1 / 8 "Váltás / karbantartás932 fok és 160 fok F között0.2150 psi2 9 / 16 "1.25 "€111.80
P
M211RS
1 / 8 "Henger / tavasz932 fok és 160 fok F között0.2150 psi2 33 / 64 "1.25 "€118.68
Q
M211HS
1 / 8 "Gomb / tavasz932 fok és 160 fok F között0.2150 psi2 51 / 64 "1.25 "€122.08
R
K213TM
3 / 8 "Lábtaposó / Kézi83-10 foktól 180 fokig F2.3150 psi4"13 "€785.53
S
K213FS
3 / 8 "Lábpedál / rugó83-10 foktól 180 fokig F2.3150 psi4"13 "€762.46
A
M113LR
3 / 8 "Forgókar / kézi6515 fok és 122 fok F között2.0140 psi4 9 / 32 "3"€429.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?