A Speedaire 4B234 elektromos légkompresszor sűrített levegőt állít elő pneumatikus szerszámok és gépek működtetéséhez. Ideális gyártó létesítményekben, építkezéseken és autójavító műhelyekben.
Jellemzők:
- A Speedaire 4B234 elektromos légkompresszor vezérlőpanellel rendelkezik, amely pontos légnyomást és működési paraméterek felügyeletét teszi lehetővé.
- Beépített termikus túlterhelés elleni védelmi rendszerrel rendelkezik, amely megóvja a motort a túlmelegedéstől hosszabb használat során.
- Ez az elektromos légkompresszor egyedülálló olajmentes szivattyúkonstrukciót kínál, így nincs szükség olajcserére és csökkenti a karbantartási igényeket.
- Kettős feszültségű motorral van felszerelve, amely rugalmasságot biztosít 120 és 240 V-os elektromos rendszereken egyaránt.
- Ez az elektromos légkompresszor korrózióálló alumínium tartállyal rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a hosszú élettartamot nedves vagy zord környezetben.
- Levegőszűrő rendszerrel van felszerelve, amely tiszta és nedvességmentes sűrített levegőt szállít az érzékeny alkalmazásokhoz.
- Ez az elektromos légkompresszor változtatható sebességű hajtástechnológiát kínál, amely energiahatékony működést tesz lehetővé a motor fordulatszámának igény szerinti beállításával.
- Fejlett olajhűtő rendszerrel rendelkezik, amely fenntartja a szivattyú optimális hőmérsékletét a nehéz feladatok során.
- Ez az elektromos légkompresszor beépített légszárítóval rendelkezik, amely biztosítja a sűrített levegő minőségét olyan precíziós alkalmazásokhoz, mint a festés és a homokfúvás.
Kompatibilis tartozékok:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő méretű elektromos légkompresszort?
V. Vegye figyelembe szerszámai vagy alkalmazásai légnyomás- és térfogatigényét. Győződjön meg arról, hogy a kompresszor műszaki adatai megfelelnek vagy meghaladják ezeket a követelményeket.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem elektromos légkompresszor használatakor?
V. Kövesse a gyártó útmutatásait, használjon megfelelő biztonsági felszerelést, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, és legyen tudatában az olyan lehetséges veszélyeknek, mint a forró felületek és a zaj.
K. Mi a különbség az olajmentes és olajkenésű elektromos légkompresszorok között?
V. Az olajmentes kompresszorok nem igényelnek olajcserét, és gyakran előnyben részesítik azokat, ahol a levegő minősége döntő. Az olajkenésű modellek rendszeres olajozást igényelnek.
K. Mennyi zaj keletkezik a Speedaire 4B234 elektromos légkompresszor működtetése közben?
V. A kompresszor zajszintje 85 dBA. Bár némi zajt kelt, sok műhelykörnyezetben elfogadható határokon belül van. Ha hosszabb ideig használja, vegye figyelembe a hallásvédelmet.
K. Milyen gyakran igényel karbantartást a kompresszor?
V. A rendszeres karbantartás magában foglalja a fröccsenő kenőrendszer olajszintjének ellenőrzését és a nyomáskapcsoló megfelelő működésének biztosítását. A karbantartás gyakorisága a használattól függ, de elengedhetetlen a kompresszor megbízhatóságának megőrzéséhez.