SPEEDAIRE Elektromos légkompresszorok, vízszintes


A Speedaire helyhez kötött elektromos légkompresszorok elektromos meghajtású pneumatikus eszközök, amelyek sűrített levegőt állítanak elő és tárolnak egy tárolótartályban. Az ezekben a Speedaire légkompresszorokban keletkező sűrített levegőt ezután pneumatikus berendezések, például felfújóberendezések, gumiabroncs-cserélők, naile működtetésére használják....rs, pneumatikus vezérlők és szórópisztolyok az autóiparban, az élelmiszer- és italiparban, az orvosi, petrolkémiai és gyógyszeriparban.Olvass tovább

Szűrő
Ellenőrzés: Nyomáskapcsoló , Burkolat: NEMA 1 , Befejez: Porbevonatú , HP: 2 , Hz: 60 , szakaszok száma: 1 , fázis: 1
StílusModellFeszültségerősítőkMax. Nyomásmotor típusaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTartályméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4B234
115/23015.0/7.5135 psiNyissa ki a Cseppálló38 "40.625 "21.625 "30 gal.€1,956.09
B
2MLW6
23014150 psiIndukció43 45 / 64 "31.25 "29 3 / 32 "0.5 gal.€3,335.35

Elektromos légkompresszorok, vízszintes

A Speedaire légkompresszor egységeket úgy gyártják, hogy sűrített levegőt kínáljanak a pneumatikus szerszámok és a vezérlő szórópisztolyok meghajtására. Ezek az ASME által jóváhagyott légkompresszorok olajkenésű szivattyúkkal vannak ellátva, és kemény padlóra vagy talajra kell felszerelni. Válasszon a 135 és 150 PSI nyomással elérhető légkompresszorok kínálatából.

Működési mechanizmus

  • Válasszon egy tiszta, jól szellőző helyet, ahol elegendő távolság van a kompresszor lendkerék és a falak között az egység felszereléséhez.
  • Szerelje fel a tartályt a betonpadlóra vagy a szigetelő párnákra a rezgések csökkentése érdekében.
  • Csatlakoztassa a motort egy földelt elektromos csatlakozóhoz.
  • A tápfeszültség bekapcsolása és a motor beindulása után a csatlakoztatott lendkerék forogni kezd, hogy elindítsa a kompresszort.
  • A kompresszor hengeres főtengelyei és dugattyúi felfelé és lefelé mozognak, hogy beszívják a levegőt.
  • A túlnyomásos gázt a levegőhengerbe/tartályba küldik további alkalmazásokhoz. Megfelelő szűrőt kell felszerelni a levegő víz- és olajmentes befogadására.
  • Az egységet egy automatikus indító és leállító nyomáskapcsoló vezérli, amely leállítja a kompresszort, ha eléri a vevőtartály előre beállított nyomását. Amikor a gyűjtőtartály nyomása egy előre beállított minimális szint alá csökken, a nyomáskapcsoló újraindítja a kompresszort.

Jellemzők

  • A Speedaire elektromos légkompresszorokat 2 LE-s motor hajtja.
  • 0.5 / 30 gallonos ASME tartállyal és kézi leeresztő szeleppel vannak felszerelve a sűrített gáz tárolására és a felesleges folyadék leeresztésére.
  • Ez a 2 LE-s kompresszoregység 4.9 / 6.2 cfm levegőt szállít 135 / 150 psi maximális légnyomás mellett.
  • Speedaire 4B234 A kompresszor 11.5 folyékony uncia olajjal tölthető fel az olajbetöltő nyílás és az olajszint kémlelőüveg segítségével. Nyomáskapcsolója 135 psi nyomáson kapcsol ki, és 100 psi nyomáson kapcsol be.
  • Ezek a Speedaire kompresszorok belső alkatrészei fröccsenő kenéssel vannak ellátva, hogy a kenőanyagot az olajteknőtől felfelé a dugattyúig fröcskölik, és olajköd képződik rajtuk. Ezek az olajcseppek áthaladnak a csapágyakon, és megkenik a mozgó alkatrészeket.
  • 0.25 hüvelykes NPT bemenettel rendelkeznek a sűrített levegő szállítására.
  • Ezek a Speedaire kompresszoregységek nyomásmérővel és nyomásbiztonsági szeleppel vannak felszerelve a nyomás ellenőrzéséhez.
  • Speedaire 2MLW6 A kompresszor nyomáskapcsolója 150 psi nyomáson kikapcsol, és 115 psi nyomáson kapcsol be. Csendes házzal és rezgésszigetelőkkel rendelkezik az alacsony, 64 dBA-s zajszint fenntartása érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Speedaire kompresszor olajok: Ezek az elektromos légkompresszorok Speedaire kompresszorolajokat használnak a csúcsteljesítmény és a magas hővezetőképesség fenntartására, csökkentve a rendszeres karbantartást és az állásidőt.
  • Speedaire álló légtartályok: Ezek a légtartályok ezen Speedaire elektromos légkompresszorok régi vagy sérült tartályait helyettesítik.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mik ezeknek a Speedaire elektromos légkompresszoroknak a jelenlegi besorolása?

A Speedaire 4B234 kompresszor névleges feszültsége 120 / 240 VAC, névleges áramerőssége 15 / 7.5

Milyen szempontok alapján választják ki a megfelelő elektromos légkompresszort?

  • Teljes CFM vagy a szükséges légáramlási sebesség.
  • Üzemi ciklus vagy kompresszor munkaidő.
  • Szükséges légnyomás.
  • Elektromos specifikációk, mint a feszültség, fázis és áram.
  • Kompresszor tartály mérete.

Hogyan kell karbantartani ezeket a Speedaire elektromos légkompresszorokat?

  • Ellenőrizze és töltse fel az olajszintet a kompresszorban, és ürítse ki a tartályból az összegyűlt nedvességet.
  • Hetente ellenőrizze és tisztítsa meg a légszűrőt, a biztonsági szelepet és az egységet.
  • Havonta legalább egyszer ellenőrizze a kompresszor lendkerekét forgató szíj feszességét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?