SPEEDAIRE 2CUC5 tömlőorsó kézi hajtókar 1/4 bemenet 1/4 ki | AB9FGL

SPEEDAIRE 2CUC5 tömlőorsó kézi hajtókar 1/4 bemenet 1/4 ki

Raktáron
Tétel: AB9FGL Modell: 2CUC5

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€253.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
színekZöld test, fekete tömlő
Építésmegerősített
meghajtó típusaKézi hajtókar
befejezKabátok
Magasság18 "
Tömlő véget ér3/8 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT
Tömlő azonosítójaY
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaGumi
Tömlő kimenet (be)1/4 "(M) NPT
Hossz18 "
Max. Nyomás értékelés300 psi
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)210 fok F
FelszerelésPadló, Fal, Pad, Teherautó
Orsó bemenet1/4 "(F) NPT
Tömítés típusaBuna N.
Forgatható anyagRéz
típusKönnyű, levegő / víz
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.235
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.színekmeghajtó típusaTömlő hosszaTömlő anyagaHáz anyagaReteszHosszÁr
SPEEDAIRE 2CUA3 tömlőtekercs 1/4 hüvelyk 50 láb 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€305.08
SPEEDAIRE 2CUA5 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 35 láb 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Tavaszi visszatérés35 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€226.26
SPEEDAIRE 2CUA7 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€297.33
SPEEDAIRE 2CUA9 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb 300 Psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€528.02
SPEEDAIRE 2CUB6 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb 300 Psi | AB9FGG 2 CUB63 / 8 "-Tavaszi visszatérés100 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€1,023.32
SPEEDAIRE 2CUB8 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 75 láb 300 Psi | AB9FGH 2 CUB81 / 2 "-Tavaszi visszatérés75 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€832.72
SPEEDAIRE 2CUC1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 75 láb 300 Psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Tavaszi visszatérés75 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€1,087.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2CUC5 tömlőorsó kézi hajtókar 1/4 bemenet 1/4 ki
€253.34 /Mértékegység