LOVEJOY Csatlakozó Mini Disc


Szűrő
Furat típusa: Unott , Csatolás típusa: Mini lemez távtartó bilincs stílusok , Lemez anyaga: Rozsdamentes acél , Lemez típusa: Rozsdamentes acél , Befejez: Alumínium , Hub anyaga: Alumínium , Kulcsnyílás: Kulcshorony nélkül , Anyaga: Alumínium , Max. Szögeltérés: 2 fok , Max. Temp. Tartomány (F): 300 , Csavar típusa: Szorítócsavar , Stílus: Mini Disc távtartó bilincs , Mérési rendszer: császári
StílusModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Tengelyirányú eltérésBore AMax. FORDULATMax. SebességMin. FuratNévleges nyomatékDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
MDS40C 3/8x3/8
0.007+/- 0.020 "3 / 8 "x 3 / 8"38003800 rpm6mm35 hüvelyk-font.1.102 "€396.09
A
MDS63C 5/8x5/8
0.012+/- 0.031 "5/8 "X 5/8"24002400 rpm10mm89 hüvelyk-font.1.772 "€457.54

Csatlakozó Mini Disc

A Lovejoy ES sorozatú mini lemezes csatlakozókat számítógépek, robotok, mérőeszközök és orvosi berendezések működtetésére használják. Ezek a mozgásvezérlő csatlakozók nulla holtjátékkal rendelkeznek a párhuzamos és szögeltérések korrigálása érdekében 012 hüvelykig, illetve 2 fokig. Ezenkívül rozsdamentes acél tárcsákkal ellátott alumínium agyakkal rendelkeznek, amelyek torziós merevséget biztosítanak 22125 in-lbs/rad-ig, és akár 300 F-os hőmérsékletet is képesek ellenállni. Válasszon a mini tárcsás csatlakozók széles kínálatából, amelyek különböző változatokban állnak rendelkezésre fordulatszám 2400 és 4800 ford./perc között Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?