SPEEDAIRE 2CUB8 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 75 láb 300 Psi | AB9FGH

SPEEDAIRE 2CUB8 tömlőorsó 1/2 hüvelykes 75 láb 300 Psi

Raktáron
Tétel: AB9FGH Modell: 2CUB8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€832.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
befejezBevont
Tömlő véget ér1/2 "(F) NPT x 1/2" (M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza75 láb.
Tömlő anyagaGumi
Tömlő kimenet (be)1/2 "(M) NPT
ReteszRezgésálló, önzáró
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet210 fok F
FelszerelésEmelet
Teljes magasság27 "
Teljes hossz26.187 "
Teljes szélesség12 "
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaBuna N.
Forgatható anyagRéz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.6
Hajó magassága (cm)80.01
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)70.1
HS-kód8479899899
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.színekmeghajtó típusaTömlő hosszaTömlő anyagaHáz anyagaReteszHosszÁr
SPEEDAIRE 2CUA3 tömlőtekercs 1/4 hüvelyk 50 láb 300 Psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€299.18
SPEEDAIRE 2CUA5 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 35 láb 300 Psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Tavaszi visszatérés35 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€226.26
SPEEDAIRE 2CUA7 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb 300 Psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€297.33
SPEEDAIRE 2CUA9 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb 300 Psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€528.02
SPEEDAIRE 2CUB6 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb 300 Psi | AB9FGG 2 CUB63 / 8 "-Tavaszi visszatérés100 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€1,021.34
SPEEDAIRE 2CUC1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 75 láb 300 Psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Tavaszi visszatérés75 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€1,087.51
SPEEDAIRE 2CUC5 tömlőorsó kézi hajtókar 1/4 bemenet 1/4 ki | AB9FGL 2CUC53 / 8 "Zöld test, fekete tömlőKézi hajtókar50 láb.Gumi--18 "€253.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2CUB8 tömlőorsó 1/2 hüvelykes 75 láb 300 Psi
€832.72 /Mértékegység