SPEEDAIRE Tömlő orsók


A Speedaire levegő/víz tömlőtekercsek olyan tömlők tárolására szolgálnak, amelyek levegővel vagy vízzel szállítják a pneumatikus szerszámokat, permetezőket és más levegő- vagy víznyomás rendszereket.

Szűrő
Csapágyak: Tartósan kenve , Építkezés: megerősített , Max. Temp. Tartomány (F): 210 fok F
StílusModellTömlő belül Dia.színekmeghajtó típusaTömlő hosszaTömlő anyagaHáz anyagaReteszHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
2 CUB8
1 / 2 "-Tavaszi visszatérés75 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€832.72
B
2CUA9
1 / 2 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€528.02
C
2CUD4
1 / 2 "-Tavaszi visszatérés50 láb.GumiRozsdamentes acélRezgésálló, önzáró-€919.08
D
6WA74
1 / 2 "-Tavaszi visszatérés100 láb.Gumi---€974.81
E
6WA72
1 / 2 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi---€566.96
E
6WA73
1 / 2 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi---€388.11
F
6WA77
1 / 2 "-Kézi hajtókar200 láb.---20 1 / 6 "€359.50
G
2CUC9
1 / 2 "-Tavaszi visszatérés40 láb.PVCpolipropilénRezgésálló, önzáró-€257.20
H
2CUD6
1 / 4 "-Tavaszi visszatérés20 láb.Fonott megerősítésű poliuretánpolipropilén--€104.45
I
2CUA3
1 / 4 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€299.19
E
6WA69
1 / 4 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi---€264.65
D
6WA75
3 / 4 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi---€937.58
F
4UKX4
3 / 4 "FeketeKézi hajtókar120 láb.---20 "€448.95
A
2CUC1
3 / 4 "-Tavaszi visszatérés75 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€1,087.52
E
6WA71
3 / 8 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi---€348.83
J
2CUC5
3 / 8 "Zöld test, fekete tömlőKézi hajtókar50 láb.Gumi--18 "€253.34
I
2CUA5
3 / 8 "-Tavaszi visszatérés35 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€226.26
K
4UKX5
3 / 8 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Záró-€456.13
I
2CUA7
3 / 8 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€297.33
A
2 CUB6
3 / 8 "-Tavaszi visszatérés100 láb.Gumi-Rezgésálló, önzáró-€1,021.34
G
2CUC7
3 / 8 "-Tavaszi visszatérés50 láb.PVCpolipropilénRezgésálló, önzáró-€252.77
L
2VDF1
3 / 8 "-Tavaszi visszatérés50 láb.Hibrid polimer poliészter zsinórral-Rugós terhelésű-€414.44
M
6WA70
3 / 8 "-Tavaszi visszatérés35 láb.Gumi---€305.60

Jellemzők

  • Ezek a levegő/víz tömlőtekercsek rugós visszacsatolású orsók, más néven önvisszahúzó, rugós vagy rugós visszacsévélő tömlőorsók, mivel külső áramforrás nélkül visszahúzzák a tömlőt az orsóra.
  • A padlóra, falra vagy mennyezetre rögzíthetők, és állítható vezetőkart tartalmaznak.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek az orsók különböző méretű tömlők befogadására alkalmasak?

Igen, 20 és 100 láb közötti méretű tömlők befogadására alkalmasak.

Mekkora hőmérsékletet bírnak ezek a tömlőtekercsek?

A Speedaire tömlőtekercsek maximum 210 fokos hőmérsékletet képesek elviselni.

A Speedaire rugóvisszatérítéses tömlőtekercseknek van reteszelő mechanizmusa?

Ezek az egységek tartalmaznak egy reteszelő racsnit és kilincset, amely a helyére rögzül, ha a tömlőt a kívánt hosszúságra húzták. A tömlő kihúzásával a racsnis kioldódik, majd a tömlőt vissza lehet tekerni az orsóra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?