Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22UX74 légmotor 1.7 LE 78 Cfm | AB7FNJ

SPEEDAIRE 22UX74 Légmotor 1.7 LE 78 Cfm

Raktáron
Tétel: AB7FNJ Modell: 22UX74
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
€342.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM78
befejezSzürke
Magasság5.35 "
Ház anyagaÖntöttvas és alumínium
HP1.7
Kulcsnyílás# 3 "
Hossz5.87 "
AnyagÖntöttvas és alumínium
Max. Légáramlás78 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT3000
FelszerelésLáb
Nincs terhelés RPM3000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság5.35 "
Teljes hossz5.88 "
Teljes szélesség3.74 "
Port méretNPT 1 / 4 "
ForgásMegfordítható
RPM @ Max. Nyomaték300
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.11 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség3.74 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.005
Hajó magassága (cm)18.01
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCFMMagasságFelszerelésNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 22UX41 légmotor 0.40 lóerős 27 Cfm kerékagy szerelése | AB7FLY 22UX416000272.22 "Kerékagy60002.22 "4.69 "2.44 "€262.70
SPEEDAIRE 22UX42 légmotor 0.5 LE 27 Cfm agyszerelés | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Kerékagy60002.52 "4.69 "3"€238.14
SPEEDAIRE 22UX43 légmotor 0.75 LE 30 Cfm kerékagy szerelése AB7FMA 22UX433000303.97 "Kerékagy30003.97 "4.96 "3.97 "€297.64
SPEEDAIRE 22UX44 légmotor 0.75 LE 30 Cfm peremes rögzítés | AB7FMB 22UX443000306.6 "Karima NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€438.17
SPEEDAIRE 22UX45 légmotor 1.8 lóerős 75 Cfm kerékagy szerelése | AB7FMC 22UX453000753.74 "Arc30003.74 "6.57 "4.32 "€401.61
SPEEDAIRE 22UX46 légmotor 1.5 lóerős 72 Cfm karima felszerelés | AB7FMD 22UX463000726.6 "Karima NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€376.41
SPEEDAIRE 22UX47 légmotor 4.00 lóerős 130 Cfm lábra szerelés | AB7FME 22UX4730001305.83 "Láb30005.83 "7.4 "5"€549.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX74 Légmotor 1.7 LE 78 Cfm
€342.12 /Mértékegység