Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22UX41 légmotor 0.40 lóerős 27 Cfm kerékagy szerelése | AB7FLY

SPEEDAIRE 22UX41 légmotor 0.40 LE 27 Cfm agy rögzítése

Raktáron
Tétel: AB7FLY Modell: 22UX41
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
€260.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM27
befejezSzürke
Magasság2.22 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP0.45
Kulcsnyílás0.81 "
Kulcs hossza0.81 "
Hossz4.5 "
AnyagÖntöttvas és alumínium
Max. Légáramlás27 cfm
Max. Levegő nyomás80 PSI
Max. FORDULAT6000
FelszerelésKerékagy
Nincs terhelés RPM6000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság2.22 "
Teljes hossz4.69 "
Teljes szélesség2.44 "
Port méretNPT 1 / 8 "
ForgásCW
RPM @ Max. Nyomaték1000
Tengely Dia.3 / 8 "
A tengely hossza1.14 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség2.44 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0305
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCFMMagasságFelszerelésNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 22UX42 légmotor 0.5 LE 27 Cfm agyszerelés | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Kerékagy60002.52 "4.69 "3"€236.91
SPEEDAIRE 22UX43 légmotor 0.75 LE 30 Cfm kerékagy szerelése AB7FMA 22UX433000303.97 "Kerékagy30003.97 "4.96 "3.97 "€279.86
SPEEDAIRE 22UX44 légmotor 0.75 LE 30 Cfm peremes rögzítés | AB7FMB 22UX443000306.6 "Karima NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€416.02
SPEEDAIRE 22UX45 légmotor 1.8 lóerős 75 Cfm kerékagy szerelése | AB7FMC 22UX453000753.74 "Arc30003.74 "6.57 "4.32 "€394.27
SPEEDAIRE 22UX46 légmotor 1.5 lóerős 72 Cfm karima felszerelés | AB7FMD 22UX463000726.6 "Karima NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€374.70
SPEEDAIRE 22UX47 légmotor 4.00 lóerős 130 Cfm lábra szerelés | AB7FME 22UX4730001305.83 "Láb30005.83 "7.4 "5"€541.32
SPEEDAIRE 22UX48 légmotor 4.00 lóerős 130 Cfm C arcra szerelhető | AB7FMF 22UX4830001306.5 "Karima NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€633.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX41 légmotor 0.40 LE 27 Cfm agy rögzítése
€260.42 /Mértékegység