SPEEDAIRE Forgólapátos légmotorok, öntöttvas és alumínium


Szűrő
Befejezés: Szürke , Üzemi hőm. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között , Hőmérséklet: 250 fok F , Típus: Rotary Vane
StílusModellMax. FORDULATCFMMagasságFelszerelésNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
22UX71
10,00020.52.22 "Kerékagy10,0002.22 "4.25 "2.44 "€291.36
B
22UX74
3000785.35 "Láb30005.35 "5.88 "3.74 "€339.62
C
22UX75
3000783.94 "Arc30003.94 "5.8 "3.94 "€329.68
D
22UX44
3000306.6 "Karima NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€416.03
E
22UX45
3000753.74 "Arc30003.74 "6.57 "4.32 "€394.27
F
22UX46
3000726.6 "Karima NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€374.70
G
22UX47
30001305.83 "Láb30005.83 "7.4 "5"€541.31
H
22UX73
3000785.35 "Láb30005.35 "5.88 "3.74 "€344.45
I
22UX43
3000303.97 "Kerékagy30003.97 "4.96 "3.97 "€279.86
J
22UX48
30001306.5 "Karima NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€633.60
K
22UX49
30001306.5 "Karima NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€467.75
L
22UX72
3000305.35 "Láb30005.35 "4.96 "3.74 "€298.81
M
22UX76
30001285.83 "Láb30005.83 "7.4 "5"€436.77
N
22UX42
6000272.52 "Kerékagy60002.52 "4.69 "3"€236.90
O
22UX41
6000272.22 "Kerékagy60002.22 "4.69 "2.44 "€260.42

Forgólapátos légmotorok, öntöttvas és alumínium

A SPEEDAIRE légmotorokat elektromos motorokkal együtt használják kis teljesítményű üzemekben a jobb hatékonyság érdekében. Ezenkívül a kívánt sebességgel történő működést kínálják, 125 CFM maximális légáramlási sebességgel. Ezek a légmotorok öntöttvas és alumínium házzal rendelkeznek, így tartósak a zord körülmények között is. Agyra vannak szerelve, és hangtompítóval vannak felszerelve a zajszint csökkentése érdekében. Válasszon a levegőmotorok széles kínálatából, amelyek 3000, 6000 és 10000 XNUMX fordulatszámon állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?