Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22UX44 légmotor 0.75 LE 30 Cfm peremes rögzítés | AB7FMB

SPEEDAIRE 22UX44 légmotor 0.75 LE 30 Cfm karimás rögzítés

Raktáron
Tétel: AB7FMB Modell: 22UX44

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€438.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM30
befejezSzürke
Magasság6.6 "
Ház anyagaÖntöttvas és alumínium
HP0.93
Kulcsnyílás0.19 "
Hossz5.87 "
AnyagÖntöttvas és alumínium
Max. Légáramlás30 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT3000
FelszerelésKarima NEMA 56C
Nincs terhelés RPM3000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság6.6 "
Teljes hossz5.8 "
Teljes szélesség6.6 "
Port méretNPT 1 / 4 "
ForgásMegfordítható
RPM @ Max. Nyomaték300
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.06 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség6.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.32
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCFMMagasságFelszerelésNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 22UX41 légmotor 0.40 lóerős 27 Cfm kerékagy szerelése | AB7FLY 22UX416000272.22 "Kerékagy60002.22 "4.69 "2.44 "€262.70
SPEEDAIRE 22UX42 légmotor 0.5 LE 27 Cfm agyszerelés | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Kerékagy60002.52 "4.69 "3"€238.14
SPEEDAIRE 22UX43 légmotor 0.75 LE 30 Cfm kerékagy szerelése AB7FMA 22UX433000303.97 "Kerékagy30003.97 "4.96 "3.97 "€297.64
SPEEDAIRE 22UX45 légmotor 1.8 lóerős 75 Cfm kerékagy szerelése | AB7FMC 22UX453000753.74 "Arc30003.74 "6.57 "4.32 "€401.61
SPEEDAIRE 22UX46 légmotor 1.5 lóerős 72 Cfm karima felszerelés | AB7FMD 22UX463000726.6 "Karima NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€376.41
SPEEDAIRE 22UX47 légmotor 4.00 lóerős 130 Cfm lábra szerelés | AB7FME 22UX4730001305.83 "Láb30005.83 "7.4 "5"€549.46
SPEEDAIRE 22UX48 légmotor 4.00 lóerős 130 Cfm C arcra szerelhető | AB7FMF 22UX4830001306.5 "Karima NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€633.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX44 légmotor 0.75 LE 30 Cfm karimás rögzítés
€438.17 /Mértékegység