INGERSOLL-RAND Egyfázisú rotációs csavarkompresszorok


Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Bemeneti feszültség: 208-240 VAC , fázis: 1 , Tartály mérete: 80 gal. , Feszültség: 230
StílusModellTeljes magasságA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszHPTételMax. NyomásMotor fordulatszámÁr (ÁFA nélkül)
A
UP6-7.5-125/80-230-1
61 "104 fok F-ig34.154 "7.5Rotációs csavarkompresszor125 psi3495€14,866.22
A
UP6-5TAS-150/80-230-1
61 "33-104 F fok34.154 "5Rotációs csavarkompresszor légszárítóval150 psi3400€18,527.26
A
UP6-5-125/80-230-1
61 "104 fok F-ig23.554 "5Rotációs csavarkompresszor125 psi3480€13,436.11
A
UP6-7.5TAS-150/80-230-1
61 "33-104 F fok3454 "7.5Rotációs csavarkompresszor légszárítóval150 psi3495€20,472.33
B
R5.5I-A135-TAS/80-230-1
68 "35-104 F fok50.068 "7.50Rotációs csavarkompresszor135 psi3520€24,603.31
ajánlatkérés
C
R4I-A135-TAS/80-230-1
68 "35-104 F fok39.068 "5.00Rotációs csavarkompresszor135 psi3535€21,476.50
ajánlatkérés
C
R4I-A125/80-230-1
68 "35-104 F fok32.068 "5.00Rotációs csavarkompresszor125 psi3535€15,260.02
ajánlatkérés
C
R5.5I-A125/80-230-1
68 "35-104 F fok44.068 "7.50Rotációs csavarkompresszor125 psi3520€17,013.17
ajánlatkérés

Egyfázisú rotációs csavarkompresszorok

Az Ingersoll-Rand forgócsavaros légkompresszorokat nagy mennyiségű nagynyomású levegő összenyomásához vagy nagy teljesítményű légszerszámok üzemeltetéséhez használják. Ideálisak hűtőkhöz, ütőkalapácsokhoz és ütőkulcsokhoz. Intelligens vezérlővel rendelkeznek a rendszer nyomásának ellenőrzésére, több paramétert biztosítanak a gyors beállításhoz és a berendezések üzemidejének növeléséhez. Robusztus motorokkal vannak ellátva, amelyek extra szívósságot biztosítanak, és a Poly-V szíjhajtó rendszerrel csökkentik a súrlódási veszteséget és maximalizálják a levegőáramot. Ezek az egyfázisú forgócsavaros kompresszorok 125 - 150 psi nyomástartományban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?