Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22UX45 légmotor 1.8 lóerős 75 Cfm kerékagy szerelése | AB7FMC

SPEEDAIRE 22UX45 légmotor 1.8 LE 75 Cfm agy rögzítése

Raktáron
Tétel: AB7FMC Modell: 22UX45
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
€401.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM75
befejezSzürke
Magasság3.74 "
Ház anyagaÖntöttvas és alumínium
HP1.7
Kulcsnyílás0.5 "
Hossz6.56 "
AnyagÖntöttvas és alumínium
Max. Légáramlás78 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT3000
FelszerelésArc
Nincs terhelés RPM3000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság3.74 "
Teljes hossz6.57 "
Teljes szélesség4.32 "
Port méretNPT 3 / 8 "
ForgásMegfordítható
RPM @ Max. Nyomaték300
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.92 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség4.32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6495
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCFMMagasságFelszerelésNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 22UX41 légmotor 0.40 lóerős 27 Cfm kerékagy szerelése | AB7FLY 22UX416000272.22 "Kerékagy60002.22 "4.69 "2.44 "€262.70
SPEEDAIRE 22UX42 légmotor 0.5 LE 27 Cfm agyszerelés | AB7FLZ 22UX426000272.52 "Kerékagy60002.52 "4.69 "3"€238.14
SPEEDAIRE 22UX43 légmotor 0.75 LE 30 Cfm kerékagy szerelése AB7FMA 22UX433000303.97 "Kerékagy30003.97 "4.96 "3.97 "€297.64
SPEEDAIRE 22UX44 légmotor 0.75 LE 30 Cfm peremes rögzítés | AB7FMB 22UX443000306.6 "Karima NEMA 56C30006.6 "5.8 "6.6 "€438.17
SPEEDAIRE 22UX46 légmotor 1.5 lóerős 72 Cfm karima felszerelés | AB7FMD 22UX463000726.6 "Karima NEMA 56C30006.6 "6.63 "6.6 "€376.41
SPEEDAIRE 22UX47 légmotor 4.00 lóerős 130 Cfm lábra szerelés | AB7FME 22UX4730001305.83 "Láb30005.83 "7.4 "5"€549.46
SPEEDAIRE 22UX48 légmotor 4.00 lóerős 130 Cfm C arcra szerelhető | AB7FMF 22UX4830001306.5 "Karima NEMA 56C30006.5 "8.126 "6.5 "€633.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX45 légmotor 1.8 LE 75 Cfm agy rögzítése
€401.61 /Mértékegység