BUSSMANN Gyorsan ható törpe biztosítékok: BAF sorozat


Szűrő
Test anyaga: Üveggyapot , Testforma: Hengeres , Osztály: Törpe , Átmérő: 13 / 32 " , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould OTM, Littelfuse BLF és BLN , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Hossz: 1.5 " , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás
StílusModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
BAF-1
135A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€9.26
A
BAF-1-1 / 2
1.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC€9.88
A
BAF-1/2
1/235A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€9.88
A
BAF-1/4
1/435A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€12.21
A
BAF-2
2100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC€8.91
A
BAF-2-1 / 2
2.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC€9.88
A
BAF-3
3100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC€8.91
A
BAF-4
4200A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€10.80
A
BAF-5
5200A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€9.32
A
BAF-6
6200A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€8.91
A
BAF-6-1 / 4
6.25200A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€9.81
A
BAF-6/10
6/1035A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€11.90
A
BAF-7
7200A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€7.64
A
BAF-8
8200A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€8.91
A
BAF-9
9200A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€7.83
A
BAF-10
10200A -250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€7.59
A
BAF-12
12750 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC€7.78
A
BAF-15
15750 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC250 VAC€7.11
A
BAF-20
2010 kA 125 V AC, 200 A 250 V AC125 V AC/250 V AC€6.84
A
BAF-25
2510 kA 125 VAC mellett125 VAC€7.64
A
BAF-30
3010 kA 125 VAC mellett125 VAC€6.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?