Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22UX58 Oilless Air Motor 0.4 lóerős 30cfm kerékagy | AB7FMR

SPEEDAIRE 22UX58 Olajmentes légmotor 0.4 LE 30cfm Hub Mount

Raktáron
Tétel: AB7FMR Modell: 22UX58
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
€472.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM30
befejezSzürke
Magasság4.09 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP0.42
Kulcsnyílás1.41 "
Kulcs hossza1.41 "
Hossz5.88 "
AnyagÖntöttvas
Max. Légáramlás30 cfm
Max. Levegő nyomás80 PSI
Max. FORDULAT2000
FelszerelésHub / láb
Nincs terhelés RPM2000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság4.09 "
Teljes hossz5.73 "
Teljes szélesség3.94 "
Port méretNPT 1 / 4 "
ForgásCCW
RPM @ Max. Nyomaték500
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.12 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség3.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.004
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCFMMagasságPort méretForgásTengely Dia.A tengely hosszaHPÁr
SPEEDAIRE 22UX59 Oilless Air Motor 0.4 lóerős 30cfmagyagy AB7FMT 22UX595.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.42€399.58
SPEEDAIRE 22UX62 Oilless Air Motor 2 Hp 70 Cfm kerékagy | AB7FMW 22UX627.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.5€735.21
SPEEDAIRE 22UX63 Oilless Air Motor 2 Hp 70 Cfm kerékagy | AB7FMX 22UX637.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.5€536.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX58 Olajmentes légmotor 0.4 LE 30cfm Hub Mount
€472.78 /Mértékegység