SPEEDAIRE Agyra és lábra szerelhető légmotorok


Szűrő
Befejezés: Szürke , Ház anyaga: Öntöttvas , Anyaga: Öntöttvas , Max. FORDULAT: 2000 , Beépítési: Hub / láb , terhelés nélküli fordulatszám: 2000 , Üzemi hőm. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között , Teljes szélesség: 3.94 " , Hőmérséklet: 250 fok F , Típus: Rotary Vane , Szélesség: 3.94 "
StílusModellTeljes hosszCFMMagasságPort méretForgásTengely Dia.A tengely hosszaHPÁr (ÁFA nélkül)
A
22UX59
5.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.42€397.06
B
22UX58
5.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.42€472.78
C
22UX62
7.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CCW5 / 8 "2.68 "2.5€735.21
D
22UX63
7.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.5€536.34

Agyra és lábra szerelhető légmotorok

A Speedaire olajmentes levegőmotorokat szélsőséges hőmérsékleten, valamint nedves és korrozív környezetben való működésre tervezték. Ezek a levegőmotorok pneumatikusan működnek, és nem generálnak elektromos szikrát, és nagyszerű alternatívát jelentenek a robbanásbiztos motorokkal szemben. Válasszon a légmotorok széles választékából, amelyek 4.09 és 4.19 hüvelykes magasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?