SPEEDAIRE 22UX62 Oilless Air Motor 2 Hp 70 Cfm kerékagy | AB7FMW

SPEEDAIRE 22UX62 Olajmentes légmotor 2 LE 70 Cfm Hub Mount

Raktáron
Tétel: AB7FMW Modell: 22UX62

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€735.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM70
befejezSzürke
Magasság4.19 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP2.5
Kulcsnyílás1.56 "
Hossz8"
AnyagÖntöttvas
Max. Légáramlás68 cfm
Max. Levegő nyomás80 PSI
Max. FORDULAT2000
FelszerelésHub / láb
Nincs terhelés RPM2000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság4.190 "
Teljes hossz7.97 "
Teljes szélesség3.94 "
Port méretNPT 1 / 2 "
ForgásCCW
RPM @ Max. Nyomaték500
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.68 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség3.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.245
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCFMMagasságPort méretForgásTengely Dia.A tengely hosszaHPÁr
SPEEDAIRE 22UX58 Oilless Air Motor 0.4 lóerős 30cfm kerékagy | AB7FMR 22UX585.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CCW1 / 2 "1.12 "0.42€472.78
SPEEDAIRE 22UX59 Oilless Air Motor 0.4 lóerős 30cfmagyagy AB7FMT 22UX595.73 "304.09 "NPT 1 / 4 "CW1 / 2 "1.12 "0.42€399.58
SPEEDAIRE 22UX63 Oilless Air Motor 2 Hp 70 Cfm kerékagy | AB7FMX 22UX637.97 "704.19 "NPT 1 / 2 "CW5 / 8 "2.68 "2.5€536.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX62 Olajmentes légmotor 2 LE 70 Cfm Hub Mount
€735.21 /Mértékegység