DAYTON Radiális kerékfúvók, szíjhajtású, kevesebb meghajtású csomag


Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Forgatás: CW , Típus: Kevesebb meghajtó csomag , Kerék anyaga: Acél
StílusModellMotoros HPÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Tengely Dia.KerékátmérőKerék szélességeHáz magasságaHáz hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
3AXF2
20 a 301713.751-15 / 16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "€11,845.63
A
3AXF4
25 a 4021172-7 / 16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "€15,483.27
A
3AXF3
25 tp 401915.3752-3 / 16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "€9,779.99

Radiális kerékfúvók, szíjhajtású, kevesebb meghajtású csomag

A Dayton kerékalakú fúvók nagynyomású, szíjhajtású ipari légfúvók, amelyeket kis kipufogórendszerekhez terveztek, ahol por, szemcsék és egyéb idegen részecskék vannak a levegőben. Ideálisak vegyi feldolgozáshoz, hűtéshez/szárításhoz, kemencefúvókhoz, gázfokozókhoz, gázelszíváshoz és pneumatikus továbbító alkalmazásokhoz. Ezek a fúvók egy, az óramutató járásával megegyező irányban forgó radiális kerékkel rendelkeznek, amely vízszintes levegőt és golyóscsapágyakat bocsát ki a kerékben a nagy sebességű működés érdekében. Acél konstrukciójuk égetett epoxi bevonattal a kiváló tartósság érdekében. Válasszon a fúvók széles választékából, amelyek 29 5/8, 33 és 36 1/2 hüvelykes kerékátmérőben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?