Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AC09 légfűrész 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFP

SPEEDAIRE 21AC09 Légfűrész 9000 Spm 2 Cfm

Raktáron
Tétel: AB6EFP Modell: 21AC09

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€235.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légfűrész
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2
CFM @ Teljes terhelés10
Adóáltalános
Ház anyagaAlumínium
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz9.25 "
Szükséges nyomás90 psi
Lökethossz3 / 8 "
Stroke percenként10,000
GázkarFogantyú
Szerszám súlya1.2 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.783
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8467195090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóMin. Tömlő méreteTeljes hosszSzerszám súlyaÁr
SPEEDAIRE 10D241 dugattyús légfűrész ipari 7500spm | AA2BZY 10D2410.71.33Ipari1 / 4 "6.125 "0.88 font€235.45
SPEEDAIRE 21AC08 Air Saw 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFN 21AC0828általános3 / 8 "10.375 "1.5 font€378.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AC09 Légfűrész 9000 Spm 2 Cfm
€235.77 /Mértékegység