Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AC08 Air Saw 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFN

SPEEDAIRE 21AC08 Légfűrész 9000 Spm 2 Cfm

Raktáron
Tétel: AB6EFN Modell: 21AC08
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
€378.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugattyús légfűrész
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2
CFM @ Teljes terhelés8
Adóáltalános
Ház anyagaAlumínium
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz10.375 "
Szükséges nyomás90 psi
Lökethossz3 / 8 "
Stroke percenként9000
GázkarFogantyú
Szerszám súlya1.5 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8467195090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóMin. Tömlő méreteTeljes hosszSzerszám súlyaÁr
SPEEDAIRE 10D241 dugattyús légfűrész ipari 7500spm | AA2BZY 10D2410.71.33Ipari1 / 4 "6.125 "0.88 font€235.45
SPEEDAIRE 21AC09 légfűrész 9000 Spm 2 Cfm | AB6EFP 21AC09210általános3 / 8 "9.25 "1.2 font€235.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AC08 Légfűrész 9000 Spm 2 Cfm
€378.90 /Mértékegység