SPEEDAIRE Dugattyús légfűrészek


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Ház anyaga: Alumínium , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Igen
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóMin. Tömlő méreteTeljes hosszSzerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A
10D241
0.71.33Ipari1 / 4 "6.125 "0.88 font€235.46
B
21AC09
210általános3 / 8 "9.25 "1.2 font€235.77
C
21AC08
28általános3 / 8 "10.375 "1.5 font€378.89

Dugattyús légfűrészek

A Speedaire dugattyús fűrészek olyan gépi meghajtású fűrészek, amelyekben a vágási műveleteket a penge toló-húzó mozgásával hajtják végre. Kompaktak és könnyebbek a vezetékes vagy akkumulátoros fűrészekhez képest, így kisebb területeket is elérhetnek, és egy kézzel kezelhetők. Ezek a fűrészek kevésbé mozgó alkatrészekkel vannak felszerelve, mint a vezetékes és akkumulátoros szerszámok, így hűvösebben működnek. Válasszon a 6.125, 9.25 és 10.375 hüvelykes hosszban elérhető dugattyús fűrészek közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?