GREENLEE Kísérleti fúrók


Szűrő
Fúrótokmány mérete: 3 / 8 " , Építkezés: Szénacél , Pilot Drill: 1/4 "átmérő x 1-1 / 2" L , szár alakja: Hex
StílusModellAnyagTeljes hosszSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A
645-001
Kobaltacél2 7 / 64 "1 / 4 "€21.55
B
925-002
Nagy sebességű acél1 29 / 32 "3 / 8 "€22.49

Kísérleti fúrók

A Greenlee próbafúrók precíziós keményfém fogakkal rendelkeznek a rozsdamentes acél könnyű vágásához. Ezek az egységek gyorscserélő szárral rendelkeznek, amely lehetővé teszi a vágófejek cseréjét egyszerű nyomással és forgatással, és többféle vágófejmérethez is használható. Ezek a kobalt-acél próbafúrók egy osztottpontos csúccsal vannak integrálva, hogy megakadályozzák a járást, és egy karimás ütközővel, hogy megakadályozzák a túlfúrást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?