Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 19D996 markoló 4 ujj 34.4 Lbf | AA8NEP

SPEEDAIRE 19D996 markoló 4 ujj 34.4 Lbf

Raktáron
Tétel: AA8NEP Modell: 19D996
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
€976.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogó
test anyagaAlumínium
Zárt szélesség74mm
Ujj AnyagSzénacél
Magasság70mm
Hossz55mm
Max. Működési frekvencia60 cpm
Maximális nyomás87 PSI
Nyitott szélesség86mm
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 az 60 C-hez
Port méretM5 x 0.8
típus4 Ujj, párhuzamos
Szélesség70mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8428900290
Származási országJP

Termék részletek:

    • Külső tartóerő LBF @ 72 PSI (31.47)
    • Belső tartóerő LBF @ 72 PSI (34.4)
    • Nyitó / záró löket (12 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPort méretSzélességÁr
SPEEDAIRE 19D994 Gripper 4 Finger 2.7 Lbf | AA8NEM 19D99430mm35mmM3 x 0.530mm€706.81
SPEEDAIRE 19D995 markoló 4 ujj 13.7 Lbf | AA8NEN 19D99556mm44mmM5 x 0.856mm€868.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 19D996 markoló 4 ujj 34.4 Lbf
€976.52 /Mértékegység