Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 19D995 markoló 4 ujj 13.7 Lbf | AA8NEN

SPEEDAIRE 19D995 markoló 4 ujj 13.7 Lbf

Raktáron
Tétel: AA8NEN Modell: 19D995

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€868.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogó
test anyagaAlumínium
Zárt szélesség60mm
Ujj AnyagSzénacél
Magasság56mm
Hossz44mm
Max. Működési frekvencia60 cpm
Maximális nyomás87 PSI
Nyitott szélesség68mm
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 az 60 C-hez
Port méretM5 x 0.8
típus4 Ujj, párhuzamos
Szélesség56mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8428900290
Származási országJP

Termék részletek:

    • Külső tartóerő LBF @ 72 PSI (12.36)
    • Belső tartóerő LBF @ 72 PSI (13.7)
    • Nyitó / záró löket (8 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPort méretSzélességÁr
SPEEDAIRE 19D994 Gripper 4 Finger 2.7 Lbf | AA8NEM 19D99430mm35mmM3 x 0.530mm€706.81
SPEEDAIRE 19D996 markoló 4 ujj 34.4 Lbf | AA8NEP 19D99670mm55mmM5 x 0.870mm€976.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 19D995 markoló 4 ujj 13.7 Lbf
€868.10 /Mértékegység