Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 19D994 Gripper 4 Finger 2.7 Lbf | AA8NEM

SPEEDAIRE 19D994 markoló 4 ujj 2.7 Lbf

Raktáron
Tétel: AA8NEM Modell: 19D994
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
€706.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogó
test anyagaAlumínium
Zárt szélesség33mm
Ujj AnyagSzénacél
Magasság30mm
Hossz35mm
Max. Működési frekvencia120 cpm
Maximális nyomás87 PSI
Nyitott szélesség37mm
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 az 60 C-hez
Port méretM3 x 0.5
típus4 Ujj, párhuzamos
Szélesség30mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8428900290
Származási országJP

Termék részletek:

    • Külső tartóerő LBF @ 72 PSI (2.25)
    • Belső tartóerő LBF @ 72 PSI (2.7)
    • Nyitó / záró löket (4 mm)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszPort méretSzélességÁr
SPEEDAIRE 19D995 markoló 4 ujj 13.7 Lbf | AA8NEN 19D99556mm44mmM5 x 0.856mm€868.10
SPEEDAIRE 19D996 markoló 4 ujj 34.4 Lbf | AA8NEP 19D99670mm55mmM5 x 0.870mm€976.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 19D994 markoló 4 ujj 2.7 Lbf
€706.81 /Mértékegység