SPEEDAIRE 2 fokozatú, tartályra szerelt, fröccsenő kenésű, függőleges elektromos kompresszor


Szűrő
Ellenőrzés: Nyomáskapcsoló , Burkolat: Nyissa meg a Drip Proof alkalmazást , Befejez: Porbevonatú , Hz: 60 , Max. Nyomás: 175 psi , Motor típusa: Nyissa ki a Cseppálló , szakaszok száma: 2
StílusModellStíluserősítőkHPTartályméretFeszültségBemeneti feszültségTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
35WC67
-27-24.4/12.21090 gal.208-230/460-5269 "€9,221.86
ajánlatkérés
B
35WC68
-27-24.4/12.21090 gal.208-230/460-5269 "€10,242.17
ajánlatkérés
C
35WC40
-22580 gal.208-230-71 "35 "€4,898.83
ajánlatkérés
D
35WC43
-22580 gal.208-230-71 "35€5,810.09
ajánlatkérés
D
35WC51
-19.8-17.9/97.580 gal.208-230/460-71 "35€5,785.67
ajánlatkérés
C
35WC42
-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "35€4,495.28
ajánlatkérés
C
35WC47
-317.580 gal.208-230-71 "35 "€5,279.85
ajánlatkérés
D
35WC50
-317.580 gal.208-230-71 "35€5,614.63
ajánlatkérés
D
35WC45
-14.2-12.8/6.4580 gal.208-230/460-71 "35€5,436.28
ajánlatkérés
C
35WC48
-19.8-17.9/97.580 gal.208-230/460-71 "35€5,806.82
ajánlatkérés
E
35WC61
Duplex28.4-25.6/12.85.00120 gal.-208-240 VAC, 480 VAC5169 "€11,892.93
ajánlatkérés
F
35WC83
Szimplex14.2-12.85.0080 gal.-208-240 VAC71 "35 "€3,922.46
ajánlatkérés
G
35WC84
Szimplex225.0080 gal.-208-240 VAC4663€5,559.39
ajánlatkérés
F
35WC82
Szimplex225.0080 gal.-208-240 VAC71 "35 "€4,296.20
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?