Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 10D238 légtárcsás csiszológép ipari 0.4 LE 3-5 hüvelykes | AA2BZV

SPEEDAIRE 10D238 légtárcsás csiszoló, ipari 0.4 LE 3–5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2BZV Modell: 10D238
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
€149.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
CFM @ Teljes terhelés19.7
AdóIpari
Kipufogó típusaHandle
Szabad sebesség16,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.4
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz5 11 / 16 "
Pad méret3 "hogy 5"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete7 / 16 "-20
Gázkarravasz
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPad méretÁr
SPEEDAIRE 10D237 légtárcsás csiszoló ipari 0.4 LE 3 hüvelykes | AA2BZU 10D2374.875 "3"€183.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 10D238 légtárcsás csiszoló, ipari 0.4 LE 3–5 hüvelyk
€149.11 /Mértékegység